Ruční závitník, třetí HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, řezací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M18 |
Stoupání | 2.5 mm |
Délka | 95 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 34 mm |
Průměr stopky | 14 mm |
Velikost čtyřhranu | 11 mm |
Průměr jádrového otvoru | 15.5 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)