Ruční závitník, třetí HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, řezací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M5 |
Stoupání | 0.8 mm |
Délka | 50 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 16 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Velikost čtyřhranu | 4.9 mm |
Průměr jádrového otvoru | 4.2 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)