Ruční závitník, třetí HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, řezací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Stoupání | 1.25 mm |
Délka | 63 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 22 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Velikost čtyřhranu | 4.9 mm |
Průměr jádrového otvoru | 6.8 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Datové listy(X)