Rychlomontážní šroub držáku RZ
Šroub držáku reg. Zn. s nalisovanou podložkou
PR-SCHREKSE-RUZ-(A2K)-4,8X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hlava s nalisovanou podložkou
Velká styčná plocha
Pasivace silnou pozinkovanou vrstvou s těsněním
400h zkouška v solné mlze, splňuje požadavky automobilového průmyslu, vysoká ochrana proti korozi
Zuby pod hlavou
Vysoký kroutící moment
Datové listy(X)
Speciálně přizpůsobený závit pro šroubování plastových dílů. Ideální pro upevňování plastových nárazníků
Délka | 16 mm |
Průměr hlavy | 8 mm |
Materiál | Ocel |
Jmenovitý průměr | 4,8 mm |
Průměr nákružku | 10 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Princip funkce pojistky | Ozubení |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!