Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Rychlomontážní šroub držáku RZ

Šroub držáku reg. Zn. s nalisovanou podložkou
PR-SCHREKSE-RUZ-(A2K)-4,8X25

Obj. č. 082674825

EAN 4052703540068

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlomontážní šroub držáku RZ

Obj. č. 082674825
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
Ideální šroub k upevňování držáků registračních značek, který šetří čas

Hlava s nalisovanou podložkou


Velká styčná plocha



Pasivace silnou pozinkovanou vrstvou s těsněním


400h zkouška v solné mlze, splňuje požadavky automobilového průmyslu, vysoká ochrana proti korozi



Zuby pod hlavou


Vysoký kroutící moment

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Speciálně přizpůsobený závit pro šroubování plastových dílů. Ideální pro upevňování plastových nárazníků

Délka

25 mm

Průměr hlavy

8 mm

Materiál

Ocel

Jmenovitý průměr

4,8 mm

Průměr nákružku

10 mm

Vnitřní pohon

H2

Povrch

Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace

Typ závitu

Závit pro plasty

Typ hlavy

Plochá hlava

Princip funkce pojistky

Ozubení

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Komplet držáku registrační značky Clipster, s potiskem

RUZ-POTI-(CLIPKVIR-BALND)-1BARVVZ-100KUS

Ideální v případě stísněného montážního prostoru
x 1 ks
Komplet držáku registrační značky Twin-Fixx, s potiskem

RUZ-POTI-(TZVN-FIXX-BALND)-1BARVVZ-100TL

Se čtyřmi červenými pryžovými vložkami
x 1 ks
Držák registrační značky Klapp-Fix Plus s potiskem

RUZ-POTI-(SKLOPFIX PLUS-BALND)-1BARVVZ

Jednodílný systém se skládacím rámem
x 1 ks
Komplet držáku registrační značky Classic, s potiskem

RUZ-POTI-(CPRSSIC-BALND)-1BARVVZ-100KUS

x 1 ks
Komplet držáku registrační značky Circo, s potiskem

RUZ-POTI-(CIRCO-BALND)-1BARVVZ-100KUS

Vysoce zakřivená verze