Rychlospojka 90° ABC
Rychlospojka ABC, 90°
RYCHLOSPOJKA-ABC-90ST-D8MM-VSUVKA
Obj. č. 0885620102
EAN 4050641663566
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Modulární systém šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech
- Nasazovací provedení
- Vyjímatelné provedení
Datové listy(X)
Na plastové trubky podle normy:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Vnější průměr trubky (T) | 8 mm |
Tloušťka stěny trubky (T) | 1,0 mm |
Typové označení (S) | Regular |
Délka (L) | 33 mm |
Délka 2 (L2) | 21 mm |
Materiál skříně | PA – polyamid |
Materiál těsnění | EPDM |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Max. pracovní tlak | 12,5 bar |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!