Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Rychlospojka ABC, přímá

Rychlospojka ABC, přímá
RYCHLOSPOJKA-ABC-PŘÍMÁ-D12MM-VSUVKA

Obj. č. 0885620005

EAN 4053479684499

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlospojka ABC, přímá

Obj. č. 0885620005

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Modulární systém šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech


  • Nasazovací provedení

  • Vyjímatelné provedení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na plastové trubky podle normy:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Vnější průměr trubky (T)

12 mm

Tloušťka stěny trubky (T)

1,5 mm

Typové označení (S)

Regular

Délka (L)

18 mm

Materiál skříně

PA – polyamid

Materiál těsnění

EPDM

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 100 °C

Max. pracovní tlak

12,5 bar

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Polyamidová trubka PA 11/12 DIN 73378, zabalené zboží

BRZDPOTR-THN74324-PA11/12-POND-NAK-12MM

x 25 ks
Plastový demontážní nástroj ABC

DEMONTÁŽNÍ NÁSTROJ-ABC-PLA-D12MM

Snadné odpojování polyamidových trubek z rychlospojek ABC
x 5 ks
Těsnicí zátka ABC, dlouhá

TĚSNICÍ ZÁTKA-DLOUHÁ-D12MM

Těsnění pro ABC kování pro ochranu proti znečištění
x 5 ks