Rychlospojka ABC, přímá, vsuvka
Rychlospojka ABC, přímá
RYCHLOSPOJKA-ABC-PŘÍMÁ-D8MM-VSUVKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Modulární systém šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech
- Nasazovací provedení
- Odnímatelné
Na plastové trubky podle normy:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Vnější průměr trubky (T) | 8 mm |
Tloušťka stěny trubky (T) | 1 mm |
Typové označení (S) | Regular |
Délka (L) | 8 mm |
Materiál skříně | PA – polyamid |
Materiál těsnění | EPDM |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Max. pracovní tlak | 12.5 bar |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!