Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Rychlospojka s hadicovou spojkou série 2000 Pro PVC hadice Würth

Rychlospojka série 2000
RYCHLOSPOJKA OCEL-S2000-HADIC.-5/16

Obj. č. 0699100108
EAN 4052703996674

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoký průtok až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar


Umožňuje optimální dodávky stlačeného vzduchu a využití výstupu spotřebičů stlačeného vzduchu pro vyšší produktivitu a nižší náklady na energie.



Ergonomicky tvarovaná pojistná objímka


Zajišťuje bezpečné upnutí a brání vyklouznutí součásti.



Malá spojovací síla umožňuje používání jednou rukou.


Pro snadné, rychlé a bezpečné spojování a rozpojování je vyžadována pouze minimální síla.



Vzduchotěsná spojení


Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost



Tvrzené ocelové armatury a pojistné objímky


Pro max. nosnost a dlouhou životnost.



Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.


Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.



Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.


Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.



Materiál: Ocel

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro vnitřní průměr hadice

8 mm

Vhodné pro externí průměr hadice

16 mm

Délka (L)

70 mm

Vnější průměr (D)

23 mm

Průtočnost

2100 l/min

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace