Rychlospojka s hadicovou spojkou série 2000 Pro PVC hadice Würth
Rychlospojka série 2000
RYCHLOSPOJKA OCEL-S2000-HADIC.-13MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký průtok až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar
Umožňuje optimální dodávky stlačeného vzduchu a využití výstupu spotřebičů stlačeného vzduchu pro vyšší produktivitu a nižší náklady na energie.
Ergonomicky tvarovaná pojistná objímka
Zajišťuje bezpečné upnutí a brání vyklouznutí součásti.
Malá spojovací síla umožňuje používání jednou rukou.
Pro snadné, rychlé a bezpečné spojování a rozpojování je vyžadována pouze minimální síla.
Vzduchotěsná spojení
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Tvrzené ocelové armatury a pojistné objímky
Pro max. nosnost a dlouhou životnost.
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.
Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.
Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.
Materiál: Ocel
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní průměr hadice | 13 mm |
Vhodné pro externí průměr hadice | 19 mm |
Délka (L) | 68 mm |
Vnější průměr (D) | 23 mm |
Průtočnost | 2100 l/min |