Rychloupínací sklíčidlo Kovové pouzdro
Rychloupínací sklíčidlo, kov. pouzdro
RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO 1/2 1-13
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Objímka není označena na všech sklíčidlech.
V zájmu bezpečnosti byste proto měli změřit vřeteno sklíčidla:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Typ sklíčidla | Rychloupínací sklíčidlo, kovové pouzdro |
Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1-13 mm |
Vhodné pro levotočivý chod | Ne |
Vhodné pro práce zahrnující nárazy | Ne |
Hmotnost výrobku (na kus) | 425.000 g |
Datové listy(X)