Rýhované matice
W-0263 ocel 10 vloč. zinek stříbrný
MA-RIPP-PŘÍR-10-WS15-(ZFSHL)-M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Standardní metrický závit
Třída pevnosti 10
Pro šrouby třídy pevnosti až do 10,9 a vroubkované šrouby třídy pevnosti 100
Povrch
- ZFSHL: Zinkový vločkový povlak s mazáním, který mění koeficient tření (koeficient tření: 0,09-0,14)
- pro M5 zinek-nikl, průhledný pasivovaný (P3E) s těsněním
Bez chromu (VI)
Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
Odolnost proti korozi
M5 s (P3E) asi 600 h/≥ M6 asi 48 0h/≥ M10 přibližně 720 h koroze základního kovu dle DIN EN ISO 9227-NSS
Princip fungování zajišťovacích žeber
Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti matice. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní testy podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (testy v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů, případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M10 x 1,5 |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Průměr příruby (dc) | 21 mm |
Vnější pohon (s1) | WS15 |
Normy | WN 263 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Princip funkce pojistky | Žebra |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)