Rýhované matice pro upínací pouzdro
DIN 981 ocel, pozinkovaná
MATICE-DIN981-(A2K)-KM9-M45X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M45 x 1,5 |
Vnější průměr (d1) | 65 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Normy | DIN 981 |
Forma | KM |
Materiál | Ocel |
Min. pevnost v tahu | 350 N/mm² |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)