Pojistka SL
Západka SL, fosfátovaná ocel
PJ-SL-ESN08-(PHR)-D12,0MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Blokovací zařízení hřídele, které lze instalovat a odmontovat radiálně bez nástrojů
- Pružinová ramena pro kompenzaci tolerancí délky
- Axiální předpětí pro uložení bez klepání
- Dvojité blokování zabraňuje náhodnému vyjmutí
- Velká axiální nosnost
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro hřídele (d2) | 12 mm |
Vhodné pro průměr drážky (d3) | 9 mm |
Vhodné pro šířku drážky (m1) | 1,15 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 9,4 mm |
Šířka (b1) | 22 mm |
Výška (h1) | 26 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |
Forma | ESN08 |
Vyhovuje RoHS | Ano |