SVÁŘEČSKÁ KUKLA TRUE-COLOR
Svařovací přilba TRUE COLOR
SVÁŘEČSKÁ KUKLA TRUECOLOR-DIN 4/4-8/9-13
Obj. č. 0984700655
EAN 4062856611348
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Umožňuje nastavení mezi úrovněmi ochrany 4/4-8/9-13
Snadné rozlišení barev
Filtr „TrueColor“ s vysokou úrovní kontrastu
Komfortní nošení
Prodyšný potní pásek po celém obvodu
Technické informace:
- Optická třída: 1/1/1/1
- Zorné pole: 100 × 65 mm (3,94” × 2,56”)
- Funkce: Lze zvolit „SVAŘOVÁNÍ“/„BROUŠENÍ“
- Stínítko: Odstín 4
- Variabilní odstín: 4/4-8/9-13
- Snímače: Čtyři infračervené detektory
- Napájení: Solární články + lithiová baterie
- Zapnutí/vypnutí: Plně automatické
- Hmotnost: 480 g
- Nařízení EU 2016/425 o prostředcích osobní ochrany
- EN379
- EN175
- EN166
Datové listy(X)
Svařovací přilby s automatickým ztmavením jsou navrženy tak, aby chránily oči a obličej před jiskrami, rozstřikem a škodlivým zářením za normálních podmínek svařování.
- Číslo stínítka lze nastavit ručně mezi 4–8 / 9–13.
- Zkontrolujte tabulku stínidel, abyste určili správné číslo stínidla pro dané použití.
- Otáčením knoflíku vybírejte číslo stínítka, dokud šipka neukazuje na požadované nastavení.
![]() | |
Deaktivovaná světelná propustnost | 0 - nehodí se |
Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 5-8, Stupeň ochrany 9-13 |
Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 106 x 125 x 10 mm |
Šířka zorného pole x výška zorného pole | 100 x 65 mm |
Dodávka energie | Výměna solárních článků a baterií |
Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Ano |
Min./max. teplotní podmínky | -5 až 55 °C |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Normy | EN 175, EN 379 |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Spínací čas tmavé-světlé min./max. | 0,25-0,8 s |
Rychlé zpoždění otvírání | 0 - nehodí se |
Barva | 0 - nehodí se |
Spínací čas tmavé-světlé min. | 0,25 s |
Hmotnost výrobku (na kus) | 490,000 g |
Spínací čas světlé-tmavé | 0,033 ms |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/1 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!