Sada VDE nářadí 1000V 18 dílů
Sada nářadí VDE, 18 ks
VDE SADA NÁŘADÍ 18D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah dodávky
- 1x přepínací ráčna 1/2"
- 1x prodloužení 1/2" 125 mm
- 3x šroubovák PH1; 100 / 4; 125 / 5,5 mm
- 1x zkoušečka napětí 60 x 3,0
- 1x štípací stranové kleště 160 mm
- 1x kombinované kleště 190 mm
- 7x nástrčný klíč 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- 3x nástrčný vnitřní šestihran 6; 7; 8 mm
Počet kusů v sadě | 18 ks |
Norma EN | 60900 |
Výška | 220 mm |
Šířka | 550 mm |
Délka | 570 mm |
Datové listy(X)