Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada akumulátorové páječky a sešívačky

Sada akumulátorové páječky a sešívačky
SADA PÁJECÍ A SPONKOVACÍ NA PLASTY-175D

Obj. č. 0988042631

EAN 4065746075312

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada akumulátorové páječky a sešívačky

Obj. č. 0988042631
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
Komplexní sada pro jednoduché opravy plastových dílů a pro všeobecné pájení elektrických a elektronických součástek.

Pro opravy zlomů, prasklin nebo děr v plastech a všeobecné pájení



Snadná manipulace díky akumulátorové páječce



Univerzální použití díky modulárnímu systému s různými nástavci



Nástavce pro různá použití


  • Svařování v kleštích

  • Svařování plastových pásků

  • Upevnění výztužných podložek/sítěk

  • Provádění pájení

  • Smršťování hadic a potrubí


Rozsah dodávky:


  • 1x akumulátorová plastová svařovací páječka s ochranným krytem

  • 1x nabíjecí kabel USB na Micro USB (bez adaptéru 230 V)

  • 1x nástavec pro svorky

  • 1x nástavec pro svařování plastových pásků

  • 1x nástavec pro svařování výztužné podložky/síťky

  • 1x nástavec páječky

  • 1x úzký nástavec páječky

  • 1x nástavec pro tepelně smrštitelné hadice a potrubí

  • 50x svorky ve tvaru U 0,6 mm obj. č. 0480206030

  • 50x svorky ve tvaru U 0,8 mm obj. č. 0480206031

  • 6x PE opravovací pásky 3,8 mm obj. č. 0480206035

  • 6x PP opravovací pásky 5,2 mm obj. č. 0480206036

  • 6x PS opravovací pásky 3,7 mm obj. č. 0480206037

  • 6x ABS opravovací pásky 3,8 mm obj. č. 0480206038

  • 6x PP opravovací pásky 3,75 mm obj. č. 0480206039

  • 2x výztužné podložky 100 x 50 mm obj. č. 0480206045
Upozornění

Pozor: Opravy bezpečnostních prvků nejsou povoleny!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kapacita akumulátoru / baterie

2200 mAh

Výkon

30 W

Jmenovité napětí

3,7 V

Nabíjecí napětí

5 V

Doba nabíjení

3,5 h

Pracovní teplota

480 °C

Doba zahřívání

10 s

Počet kusů v sadě

17 ks

Délka x šířka x výška

275 x 170 x 50 mm

Náhradní díly pro tento produkt:
Náhradní plastová opravná síťka

OPRAVNÁ NEREZOVÁ SÍŤ-100X50MM

Pro bezdrátové pájení a sadu svorek
x 2 ks
Náhradní plastové opravné pásky

OPRAVNÁ TYČINKA-PE-3.8MM

Pro bezdrátové pájení a sadu svorek
x 5 ks
Náhradní plastové opravné pásky

OPRAVNÁ TYČINKA-PP-5.2MM

Pro bezdrátové pájení a sadu svorek
x 5 ks
Náhradní plastové opravné pásky

OPRAVNÁ TYČINKA-PS-3.7MM

Pro bezdrátové pájení a sadu svorek
x 5 ks
Náhradní plastové opravné pásky

OPRAVNÁ TYČINKA-ABS-3.8MM

Pro bezdrátové pájení a sadu svorek
x 5 ks
Náhradní plastové opravné pásky

OPRAVNÁ TYČINKA-PP-3.75MM

Pro bezdrátové pájení a sadu svorek
x 5 ks
Spona pro termolepky WTG 40

SPONA TYP U-0.6MM-PRO SPONKOVAČ

x 100 ks
Spona pro termolepky WTG 40

SPONA TYP U-0.8MM-PRO SPONKOVAČ

x 100 ks