Sada bitů 10 ks
Bit box C 6,3 (1/4), nerezová ocel, 10 ks
SADA BITŮ-NEREZ-10 DÍLŮ-MIX
Obj. č. 0614250510
EAN 4056807743448
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žádná nevzhledná vnější rez díky bitům z nerezové oceli a držáku pro rychlou výměnu
- Bity jsou vakuově kalené v ledu na požadovanou tvrdost a pevnost
- Rychlá výměna bitů možná také jednou rukou, s držákem pro rychlou výměnu z nerezové oceli
- Snadné vyjímání bitů díky praktickému boxu na bity s funkcí naklonění
Rozsah dodávky:
- 1x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1x držák bitů 50 mm
- Nářadí z nerezové oceli uchovávejte odděleně od ostatních nástrojů
- Vnější rez je způsobena především oděrem při šroubování pomocí běžných ocelových nástrojů, kdy rez vytvářejí ulpívající ocelové částice za působení kyslíku
Pohon | C 6,3 (1/4") |
Počet kusů v sadě | 10 ks |
Délka | 62 mm |
Šířka | 117 mm |
Výška | 15 mm |
Datové listy(X)