Sada brašny s aku nářadím 18 V M-CUBE ABS/ABH/ASS COMPACT M-CUBE
Sada elektrického nářadí M-CUBE ABS/ABH/ASS
SADA STROJŮ-M-CUBE-ABS/ABH/ASS-18COM
MASTER M-CUBE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Všechny jednotky mají funkci nepřetržitého monitorování motoru a dlouhou životnost motoru:
- Elektronická ochrana vypne motor dříve, než dojde k zablokování, přetížení a přehřátí.
- Účinný bezuhlíkový motor EC s nízkými nároky na údržbu s výkonovými rezervami udržuje stabilnější křivku rychlosti i při zatížení.
ABS 18 COMPACT
Maximální životnost a nízké opotřebení díky kovovému sklíčidlu Röhm 13 mm s pájenými upínacími čelistmi z tvrdokovu.
ABH 18 COMPACT
Pohodlná práce bez únavy díky kompaktnímu a ergonomickému provedení s antivibrační rukojetí.
ASS 18-1/2" COMPACT
Kompaktní a výkonný akumulátorový rázový utahovák se seřiditelným nastavením výkonu a vysokým utahovacím momentem pro všestranné použití.
Datové listy(X)
Kapacita akumulátoru / baterie | 4 Ah |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Nabíjecí napětí | 230 V/AC |
Počet kusů v sadě | 8 ks |
AKU RÁZ.UTAHOVÁK-ASS18-1-2“COMPACT-SOLO
MASTER M-CUBEAKU VRTACÍ KLADIVO-ABH 18 COMPACT SOLO
MASTER M-CUBEAKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT SOLO
MASTER M-CUBEBATERIE-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRNABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/6 FAST)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRObalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.