Sada digitálního detektoru rozvodů LS27
Sada detektoru rozvodů LS27, digitální
DETEKTOR KABELŮ-LS27-DIGITALNÍ
Obj. č. 5634004003
EAN 4068362032493
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plynulá regulace citlivosti
- Nastavitelná úroveň vysílání i příjmu
- Optický LED displej
- Zvukový výstražný signál
Rozsah dodávky
- 1x vysílač
- 1x přijímač
- 1x krokosvorka
- 1x koaxiální, F a RJ11 adaptér
- 1x zemnicí hrot
- 1x pohotovostní pouzdro
- Baterie nejsou součástí dodávky
- Využívá digitální signál, který zjednodušuje vyhledávání kabelů a vodičů v zemi i ve stěnách. Přijímač tak lze použít k rychlému a přesnému vyhledání druhého konce kabelu (i když se nachází ve stěně nebo kabelovodu) pomocí vizuálních a zvukových signálů.
- Při měření nemusí být kabely nebo vodiče pod napětím
Datové listy(X)
- Snadné vyhledávání kabelů a vodičů v zemi i ve stěnách
- Pro telekomunikační a napájecí rozvody
Jmenovité napětí | 400 V |
Délka testovacího stolu | 600 mm |
Stupeň krytí | IP 31 |
Min./max. provozní teplota | 5 až 40 °C |
Materiál skříně | Plast |
Označení baterie | 1,5 V Mignon AA |
Počet akumulátorů / baterií | 5 ks |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!