Sada držáků pro posuvnou zadní dřevěnou stěnu DWD XP
Sada držáků variabilní H182
SAD DRŽ ZAD STĚNA 161MM/STŘ. 216-261
DWD-XP
Obj. č. F092082992
EAN 9007181548568
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
Výška zadní stěny je volně nastavitelná
Min. 216 mm – max. 261 mm
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro použití dvojitých kulatých tyčí
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Hliníková bílá podobná RAL 9006 |
Konstrukce | Baleno vpárech |
Typ sestavení | Šroubovací |