Sada akumulátorového nářadí ABS/ABH/AWS COMPACT ABS/ABH/AWS M-CUBE
SADA STROJŮ M-CUBE 18V/ABS/ABH/AWS-3X5AH
Obj. č. 5701599004
EAN 4068362524011
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Všechny nástroje mají funkci nepřetržitého monitorování motoru a dlouhou životnost motoru:
- Elektronická funkce ochrany motoru vypne motor v případě zablokování, přetížení nebo přehřátí
- Účinný bezuhlíkový motor EC s nízkými nároky na údržbu s výkonovou rezervou udržuje stabilnější křivku rychlosti i při zatížení.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maximální životnost a nízké opotřebení díky kovovému vrtacímu sklíčidlu Röhm 13 mm s pájenými upínacími čelistmi z tvrdokovu.
Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE
Pohodlná práce bez námahy díky kompaktnímu a ergonomickému provedení s antivibrační rukojetí.
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18 P COMPACT M-CUBE
Bezpečná práce díky nouzovému vypínači a brzdě, která po uvolnění spínače rychle zastaví kotouč.
Datové listy(X)
Kapacita akumulátoru / baterie | 5 Ah |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Počet kusů v sadě | 7 ks |
Délka x šířka x výška | 480 x 290 x 340 mm |
AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT SOLO
AKU ÚHL. BRUSKA AWS 18-125P-COMP-1-SOLO
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů