Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada kleští dvojitý potah

Sada kleští, 2x máčených
SADA KLEŠTÍ 5D

Obj. č. 071501 560

EAN 4050382275455

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada kleští dvojitý potah

Obj. č. 071501 560
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
Počet kusů v sadě

5 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

1086,000 g

Zahrnuta položka: Sada kleští dvojitý potah:
1 x
Kleště s úzkými čelistmi DIN ISO 5745

KLEŠTĚ PLOCHÉ/KULATÉ 200 MM

Popis:
200 mm
Množství: 1 x
1 x
Boční štípací kleště, DIN ISO 5749

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ 180MM

Popis:
180 mm
Množství: 1 x
1 x
Kleště kombinované DIN ISO 5746

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ 180 MM

Popis: Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
Množství: 1 x
1 x
Odizolovací kleště DIN ISO 5743

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 160 MM

Množství: 1 x
1 x
Čelní štípací kleště DIN ISO 5748

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ 160 MM

Množství: 1 x