Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada kleští s dvojitým kloubem, extra dlouhé 3 ks

Sada kleští s dvojitým kloubem, 3 ks
SADA DVOJITÝCH EXTRA DLOUHÝCH KLEŠTÍ-3KS

Obj. č. 071502 600

EAN 4046778503837

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada kleští s dvojitým kloubem, extra dlouhé 3 ks

Obj. č. 071502 600
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
Obsahuje extra dlouhé kleště pro práci na místech, která jsou zvlášť těžko přístupná.

Přístup na velmi úzká místa


Velmi úzká konstrukce



Kleště se otevírají doširoka jen minimálním pohybem rukojeti


Speciální dvojitý kloub



Optimální ochrana proti korozi


Matně chromovaná verze



Protiskluzové návleky na rukojeti z PVC

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro uchopování a odstranění objektů v sestavách


Servis, opravy a údržba motorů a napájecích jednotek


Pro montáž a demontáž kabelů, potrubí a zástrček

Počet kusů v sadě

3 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

1061,000 g

Zahrnuta položka: Sada kleští s dvojitým kloubem, extra dlouhé 3 :
1 x
Kleště s dvojitým kloubem

DVOJITÉ KLEŠTĚ EXTRA DLOUHÉ 335MM

Popis:
Délka: 340 mm; Rovný
Pro práci na místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná
Množství: 1 x
1 x
Kleště s dvojitým kloubem

DVOJITÉ KLEŠTĚ EXTRA DLOUHÉ 330MM-ÚHLOVÉ

Popis:
Délka: 330 mm; Zahnuté
Pro práci na místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná
Množství: 1 x
1 x
Kleště s dvojitým kloubem

DVOJITÉ KLEŠTĚ EXTRA DLOUHÉ 300MM-ŠIROKÉ

Popis:
Rovný; Délka: 300 mm
Pro práci na místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná
Množství: 1 x