Sada klíče na napínací kladky pro pomocný hnací řemen 5 ks
Napínací klíč pro pomocný hnací řemen 5 ks
Obj. č. 1952005248
EAN 4065746432757
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Správná výměna pomocného hnacího řemenu
- Speciální klíče umožňují uvolnění napínací kladky pomocí ráčen, ovladačů nástrčného klíče atd.
- Speciální adaptéry spolehlivě uchopí profily na skříni napínací kladky
- Operaci může provádět jeden mechanik
Rozsah dodávky:
- 1 x základní připojovací adaptér (stejný jako OE 01099-A)
- 1 x adaptér pro automatickou napínací kladku 8,7 mm (stejný jako OE 01099-B1)
- 1 x adaptér pro automatickou napínací kladku 10 mm (stejný jako OE 01099-B2)
- 1 x dvojitý šestihranný adaptér SW15 (stejný jako OE-01099-C)
- 1 x šestihranný adaptér SW15 x čtvercový 1/2palcový (stejný jako OE-01099-D)
- Motory: 1,4; 1,5; 1,6; 2,0 a 2,2 L nafta
- Výrobce: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Kódy motoru: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV atd., vhodné i pro motory DW10 a DW12
- Pro použití jako OE PZ4L0-G0109-90
Počet kusů | 5 ks |
Materiál | Nástrojová ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 240,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)