Sada kluzných kladívek na vstřikovače, 3 kg, bez zpětného rázu 11 ks
Kluzné kladívko, sada pro stah. vstřikovačů, 11ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žádný zpětný ráz po úderu
- Vyšší síla nárazu, protože se na zpracovávaný díl přenese celá tato síla.
- Zvláště šetrné ke kloubům, umožňuje snadnou práci.
- Možnosti použití lze rozšířit zakoupením dalšího volitelného příslušenství.
- Ideální pro použití s hákem pro demontáž vstřikovačů
Rozsah dodávky
- 1x rázové závaží 3 kg, s rukojetí, 3 ks
- 1x posuvná tyč s maticí, 3 ks
- 1x násada (s dorazem)
- 1x kulový čep MT M18x1,5/FT M18x1,5
- 1x spojovací adaptér M18x1,5 / M18x1,5
- 1x šroub s U -podložkou (jako doraz)
- Demontáž vstřikovačů/nábojů kol/nosných spojů
- Narovnávání a opravy dílů karosérie atd.
Počet kusů | 11 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5500,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)