Metrický kombinovaný klíč s profilem POWERDRIV®
Sada krátkých kombinovaných klíčů POWERDRIV
SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 11 D, 8-22
Obj. č. 071330140
EAN 4024835151986
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický vícedílný sortiment s metrickými, krátkými kombinovanými klíči a nástěnným držákem
- Vícedílný sortiment kvalitních kombinovaných klíčů
- K dispozici je více sad s různými kombinacemi
- Praktický plastový držák pro montáž na stěnu pomocí šroubů pro přehledné uspořádání klíčů
- Ideální základní vybavení pro dílnu
Robustní klíč s očkovou ráčnou a otevřeným koncem
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° odsazením uvolní i zadřené šrouby
- Očkový konec s odsazením 15° slouží k utahování nejběžnějších typů šroubů v zapuštěných pozicích
- Dvanáctihranný profil POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci
- Chcete-li změnit směr otáčení, jednoduše otočte klíčem
- Univerzální použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Provedení vyhovující normám
- Nástroj splňuje normy DIN 3113 A / ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje
Vysoce kvalitní s dlouhou životností
- Osvědčená chrom-vanadová ocel
- Povrchy jsou pochromované a hlavy a očkové konce jsou leštěné
- Povrch zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a nadprůměrnou životnost
- Trvalá odolnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Počet kusů v sadě | 11 ks |
Šířka klíče | 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
DRŽÁK PRO SADU KLÍČŮ 11TI DÍLNOU
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů