Sada kuželových vrtáků HSS AlTiN SMART STEP do plechu 3 ks
Kuž. vr. do plechu HSS AlTiN SMART STEP 3 ks Syska
SADA LOUP.VRT. SMARTSTEP ALTIN 3-30,5MM
Obj. č. 0694457003
EAN 4065746556460
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Až o 50 % delší životnost ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Výrazně energeticky účinnější vrtání ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Pohodlné plynulé vrtání nebo zvětšování existujících otvorů
- Vrtání bez otřepů a bez deformace plechu
- Přesné kruhové otvory
Hluboce broušená spirálová drážka
Vynikající odvod třísek
Laserem vytvořená stupnice v drážce
Snadné odečítání průměru otvoru během vrtání
Vícevrstvý povlak AlTiN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1 150°C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 200 HV
- Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Datové listy(X)
- Univerzální nástroj pro plynulé vrtání velkých otvorů do plechu.
- Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Chlazení není zcela nezbytné, ale významně prodlužuje životnost
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během vyvrtávání netlačte. Kuželový vrták do plechu se automaticky zasune do plechu.
Počet kusů v sadě | 3 ks |
Řezný materiál | HSS |
Povrch | AlTiN |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
| Klíč |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
LOUP. VRT. SMARTSTEP ALTIN VEL1. D3-14MM
LOUP. VRT. SMARTSTEP ALTIN VEL2. D5-20MM
LOUP. VRT. SMARTSTEP ALTIN VEL3.D16-30,5
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!