Sada lisovacích trnů se zásobníkem k lisovacímu stolu 10 ks
Sada lisovacích trnů s deskou, 10 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Užitečný doplněk do každé lisovací dílny až 25 tun.
- Držák lisovacího vřetene lze instalovat přímo a trvale na píst všech běžných dílenských lisů. V závislosti na průměru pístu může být namontován buď přímo nebo pomocí dodaného redukčního pouzdra.
- Součástí dodávky je také redukční pouzdro pro nestandardní rozměry pístu, které může zákazník nastavit podle svého soustruhu.
- Vložením přítlačné desky do držáku přítlačného trnu lze při lisování využít celý povrch pístu. Držák lisovacího vřetene tak může být trvale upevněn k hydraulickému pístu.
- Všechny díly jsou přehledně uloženy v dodaném zásobníku přímo u lisovacího stolu.
Rozsah dodávky:
- 5x lisovací trn s kuličkovou pojistkou; 11, 15, 19, 25, 29 mm
- 1x přítlačná deska pro montáž na vřeteno Ø60 mm (H=10 mm)
- 1x držák trnu pro píst, průměr 50 mm (vnější průměr 60 mm)
- 1x redukční pouzdro, průměr 50 mm / 40 mm
- 1x redukční pouzdro na míru pro průměr pístu. 30–45 mm
- 1x závěsný zásobní k lisovacímu stolu
Hmotnost výrobku (na kus) | 4855,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)