Sada měřidel 5 ks pro spojkovou sadu VAG DSG
Sada měřicích nástrojů pro spojku VAG DSG
Obj. č. 1952004275
EAN 4065746407106
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
Sada měřicích nástrojů pro profesionální montáž spojek DSG a pro vyhodnocení hlavy válců a brzdového kotouče atd.
- Ideální jako doplněk sady nářadí na spojky DSG
- Pro kontrolu možných deformací
- Optimální čitelnost číselníkového úchylkoměru díky velkému digitálnímu displeji
Rozsah dodávky:
- 1x digitální číselníkový úchylkoměr 0–12,5 mm (0,01 mm)
- 1x nástavec měřicího přístroje
- 1x měřicí stojan se šroubovou základnou
- 2x ploché pravítko DIN874/1, 500 mm
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro použití jako s VAS6079/T20020 (VW387)/T40100
Počet kusů | 5 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2560,000 g |