Sada na montáž kol 7 ks
Sada pomůcek pro montáž kol, 7 ks, montáž na stěnu
Obj. č. 1952006735
EAN 4056807821337
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
Usnadňuje montáž kol a snižuje námahu mechanika
Chytrý montážní systém
- Zvláště vhodné pro vozidla s kolovými šrouby, pro vozidla, kde není brzdový kotouč přišroubován k náboji kola a pro vozidla s krátkými náboji kol
- Montážní trny se zasunou do závitu náboje kola a není třeba je našroubovat
- Vhodné pro šrouby kol M12 a M14
- Při vkládání prvního kolového šroubu visí hmotnost kola na montážním trnu
- Montážní pomůcka se nejprve vloží do náboje, který zarovná otvory v brzdovém kotouči s otvory v náboji kola (u vozidel s uvolněným brzdovým kotoučem)
Rozsah dodávky
- 1× montážní trn pro kolové šrouby M12, L=127,5 mm
- 1× montážní trn pro kolové šrouby M14, L=127,5 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn kola M12, L=27,8 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn kola M14, L=27,8 mm
- 1× magnetický držák
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Ideální pro použití v opravnách vozidel a pro montáž pneumatik
- Pro vozidla s kolovými šrouby
- Pro vozidla, u nichž brzdový kotouč již není přišroubovaný k náboji kola
- Pro vozidla s krátkým kroužkem náboje kola
- Pro kolové šrouby M12 a M14
Velikost hrotu | 0 - nehodí se |
Délka | 127,5 cm |