Souprava páka/rukojeť AL 130/AL 12
Sada náhradních klik PC s koulí AL 130 / AL 12
DK-ALU-PL130/12-VY-PRNZVHLD-PZ-L/P-SILS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S pevným knoflíkem
Sady klika/koule mají dodací lhůtu cca 10 pracovních dnů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro bytové vchodové dveře v soukromých obytných prostorách.
Verze montáže | Klika/koule |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Perforace | PZ |
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | L |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Vřeteno | Se závitem M6 |
Hloubka zasunutí | 36 mm |
Délka rukojeti | 123 mm |
Průměr rukojeti | 18 mm |
Průměr montáže kliky | 17,6 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 60 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | Pevné |
Průměr knobky | 50 mm |
Výška úchopu vč. rozety / štítku | 51 mm |
Tvar rozety/štítu | Dlouhá deska, kulatá |
Délka dveřního štítku | 237 mm |
Šířka dveřního štítku | 42 mm |
Tloušťka štítku | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 208 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!