Sada náplní v zásobníku
Perm. náplň do značkovače, v zásobníku
NÁPLŇ MIX SPECIAL 2,8MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolná vůči vodě
- Nárazuvdorný zásobník pro bezpečnou přepravu a rychlé vyjmutí
- 4x modrá, 4x zelená, 4x bílá
Datové listy(X)
Ideální při řezání dlaždic a kamenů za mokra.
Délka | 100 mm |
Průměr | 2,8 mm |
Tloušťka čáry | 1 mm |
Min./max. tloušťka čáry | 0,5-2,8 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!