Metrický oboustranný očkový klíč Sada 13 ks
Sada nářadí, 13 ks
NAS-SORT-SMI-S473MM-SORT5
Obj. č. 0962655005
EAN 4047376627925
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický sortiment pro dílnu s přihrádkou a pěnovou vložkou
- Metrické oboustranné očkové klíče s hlubokým odsazením dle normy DIN 838/ISO 3318
- Všechny velikosti od 6 x 7 mm do 30 x 32 mm
Ergonomický oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Oboustranný očkový klíč má hluboké odsazení (18°) na očkové straně pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Rychlé použití bez námahy.
Vysoce kvalitní s dlouhou životností
- Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 838/ISO 3318
- Osvědčená chrom-vanadová ocel
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a nadprůměrnou životnost
- Trvanlivost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Pomáhá udržovat pořádek v dílně
- Pro vybavení dílenských vozíků, boxů ORSY BULL, výbavy interiérů vozidel a regálových systémů ORSY
- Vložka z tvrdé pěny: Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
- Prázdná přihrádka TOOLsystem, velikost 1 (333x96 mm)
Datové listy(X)
Pro vybavení dílenských vozíků, boxů ORSY BULL, výbavy interiérů vozidel a regálových systémů ORSY.
Počet kusů v sadě | 13 ks |
PĚNOVÁ VÝPLŇ PRO A0965 900 405
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů