Sada nářadí na parkovací senzory, BMW 7 ks
Sada nářadí na parkovací senzory BMW, 7 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profesionální dodatečná montáž a instalace
- Dodáváno se středicími trny pro přesné umístění držáku senzoru do středu otvoru a přilepení.
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů.
- Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled
Rozsah dodávky
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 18,0 mm
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 32,0 mm
- 1x děrovačka, průměr 32,5 mm (dodává se bez středicího trnu kvůli šikmé montážní poloze snímače)
- 1x děrovačka 3/8" s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, průměr 10 mm
- Instalace PDC přímo na nárazníky
Vhodné pro výrobce vozidel | BMW |
Počet kusů | 7 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 903,400 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)