Sada nářadí na parkovací senzory, Dacia 4 ks
Sada nářadí na parkovací senzory Dacia, 4 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profesionální dovybavení a instalace
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů
- Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled
Rozsah dodávky:
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 3 ks, průměr 34,5 mm
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 3 ks, průměr 37,5 mm
- 1x děrovačka 3/8" s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, průměr 10 mm
- Pro vnitřní a vnější přední nárazník Dacia Duster II
- Pro instalaci PDC přímo na nárazníky
Vhodné pro výrobce vozidel | Dacia |
Počet kusů | 8 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1088,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)