Sada nářadí na parkovací senzory, Renault/VW 5 ks
Sada nářadí pro parkovací senzory Renault/VW, 5 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profesionální dodatečná montáž a instalace
- Dodáváno se středicími trny pro přesné umístění držáku senzoru do středu otvoru a přilepení
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů.
- Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled
Rozsah dodávky
- 1x sada děrovačky, 2 kusy, průměr 17,5 mm
- 1x středicí čep
- 1x děrovačka 3/8" s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, průměr 10 mm
- Instalace PDC přímo na nárazníky
Vhodné pro výrobce vozidel | Renault, VAG |
Počet kusů | 5 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 277,000 g |
Průměr | 17,5 mm |
Datové listy(X)