Sada nářadí na parkovací senzory, VAG 16 ks
Sada nářadí pro parkovací senzory VAG, 16 ks
SADA PRO PARKOVACÍ SENSORY-VAG-16D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profesionální dodatečná montáž a instalace
- Dodáváno se středicími trny pro přesné umístění držáku senzoru do středu otvoru a následné přilepení
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů.
- Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled
Rozsah dodávky
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 18,2 mm
- 1x středicí kolík, průměr 17,8 mm pro VW/Seat
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 18,4 mm
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 26,0 mm
- 1x děrovač, průměr 26,5 mm (PDC)
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 26,7 mm
- 1x děrovačka/středicí kolík, 2dílná sada, průměr 28,1 mm
- 1x děrovač, průměr 29,3 mm (PDC)
- 1x děrovač, průměr 38,9 mm (PDC)
- 1x děrovačka 3/8" s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, průměr 10 mm
Děrovačky otvorů pro senzory PSA (asistenta parkování a řízení) jsou dodávány bez středicího kolíku v důsledku šikmé montážní polohy.
- Instalace PDC přímo na nárazníky
Počet kusů | 16 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3090,000 g |
Datové listy(X)