Sada nářadí na parkovací senzory, hlavní 34 ks
Sada nářadí na parkovací senzory, 34 ks
UNI SADA PARKOVACÍ SENZORY-34D

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profesionální dovybavení a instalace
- Dodáváno se středicími trny pro přesné umístění držáku senzoru do středu otvoru a následné přilepení
- Kvalitní děrovačky zajišťují přesné výsledky práce a vytvářejí čisté hrany otvorů bez otřepů
- Tím je zajištěno, že po opravě bude zachován původní vzhled.
- Sortiment umožňuje použití s maximem produktů na trhu.
Rozsah dodávky
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 18,0 mm, pro BMW/Škoda
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 18,2 mm, pro VW/Seat
- 1x středicí kolík, průměr 17,8 mm pro VW/Seat
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 18,4 mm, pro VW
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 24,0 mm, pro Opel/Vauxhall
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 26,0 mm, pro VW/Seat
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 26,7 mm, pro VW/Škoda
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 27,4 mm, pro Škoda
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 28,1 mm, pro Škoda
- 1x děrovačka/středicí kolík, sada 2 ks, průměr 32,0 mm, pro BMW
- 1x děrovačka, průměr 32,5 mm, pro BMW (dodáváno bez středicího trnu kvůli šikmé montážní poloze senzoru PDC)
- 1x děrovačka, průměr 38,9 mm, pro VW (PLA) (bez středicího trnu kvůli šikmé montážní poloze senzoru PDC)
- 1x děrovačka 3/8" s kuličkovým ložiskem
- 1x vrták, průměr 10 mm
- Instalace PDC přímo na nárazníky
Počet kusů | 34 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3930,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)