Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, mini 50 ks
Sada bitů nástrčných klíčů 1/4", 50 ks
SADA BITŮ-1/4"-50D

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch: Zinek fosfátovaný
- Pohon: Čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Geometrie: Extra krátké provedení, 19,5 mm
Obsah 50 ks:
10x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10x 6hran metrický 2/2,5/3/4/5/: 6/7/8/9/10, 4x 6hran palcový 7/32", 1/4", 5/4", 3/8", 7x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3x PH 1/2/3, 2x plochý 6/10
- Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
- Vhodné pro dveřní závěsy, motorový prostor a kryty ozubených řemenů
Počet kusů v sadě | 50 ks |
Šířka x výška x hloubka | 262 x 68 x 173 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)