Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada nástroje Vibrofighter pro demontáž a čištění sedla vstřikovače 32 ks

Sada na čištění a vytahování vstřikovačů, 32 ks

Obj. č. 1952004315

EAN 4061975527035

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada nástroje Vibrofighter pro demontáž a čištění sedla vstřikovače 32 ks

Obj. č. 1952004315
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
Optimální volná podpěra pro uvolnění před demontáží vstřikovačů a během demontáže a následného čištění sedla vstřikovače v hlavě válců
  • Vibrofighter vytváří pracovní mezeru mezi vstřikovačem a hlavou válců, skrze kterou proniká vhodné rozpouštědlo hluboko do sedla

  • Montáž čelisti Vibrofighter na kladně spojený napájecí hřídel, který umožňuje hluboké proniknutí vibrací do vstřikovače

  • Vyčistěte těleso a všechny styčné plochy, jako je otvor trysky, těsnicí sedlo a hřídel vstřikovače, v hlavě válců

  • Ideální jako doplněk k nástrojům pro demontáž vstřikovačů


Obsah dodávky


  • 1 x sada uvolňovacího nástroje Vibrofighter, 8 ks

  • 4 x mosazný kartáč na čištění hřídele o průměru 18/19/21/24 mm

  • 4 x nylonový kartáč na čištění hřídele o průměru 18/19/21/24 mm

  • 1 x mosazný kartáč na čištění těsnicího sedla o průměru16 mm

  • 1 x nylonový kartáč na čištění těsnicího sedla o průměru16 mm

  • 4 x pojistná objímka pro otvor trysky

  • 1 x pojistné objímky, zasouvací tyče

  • 1x držák speciálních bitů, flexibilní s 1/4 palcovým držákem

  • 2× mosazný kartáč na otvory, 300x100x7 mm

  • 1 x čisticí vatová tyčka, 10 ks

  • 1 x vstřikovač Würth EX
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů

24 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

4750,000 g

Provozní tlak

10 bar

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace