Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada noh stolu Výška 705–735 mm

Sada noh stolu, výška 705–735 mm
STNOHA-TL-(CR)-LESIERT-D60-(710-740MM)

Obj. č. 0683360050
EAN 4011231567398

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Rychlá konečná montáž nebo demontáž noh stolu pro účely přepravy, odpojením noh od montážní desky

  • Velkou montážní desku z litého hliníku lze také instalovat na dva panely stolu

  • Nohy stolu jsou před konečnou úpravou vyleštěné

  • Přírubový spoj mezi montážní deskou a nohou stolu

  • Pevný spoj třecího typu

  • Konečná montáž bez nutnosti otáčet nohami stolu

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel/hliník

Povrch

Chromovaný

Stupeň lesku

Leštěný

Průměr (Ø)

60 mm

Min./max. výška

705-735 mm

Nastavení výšky

+ 30 mm

Povolené zatížení

300 kg

Materiál patice

Plast

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace