Sada oboustranných dříků 13 kusů, s variabilní rukojetí
Sortiment reverz. dříků s různými rukojeťmi







Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ovládání jednou rukou
Při přestavení z přímé rukojeti na tvar T není nutno vyjmout dřík. Díky přestavitelné rukojeti lze použít jako běžný šroubovák v přímé poloze nebo jako T-šroubovák v úhlu 90°.
2K rukojeť
- Pro komfortní práce bez únavy
- Upnutí dříku: Vysokopevnostní nerezová ocel s upínáním 1/4"
12 kvalitních oboustranných dříků
- Vyberte potřebný dřík, zasuňte jej do rukojeti a je hotovo!
- Barevné značení Würth pro rychlou identifikaci
- Šestihranný dřík 6,35 mm = 1/4"
- Lze použít i jako dlouhý bit pro akumulátorový šroubovák
Obsah:
- Šroubovák s T-rukojetí
- 1x dřík PH 1 – 4 mm plochý; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm plochý; dřík PZ 2 – 6 mm plochý; PZ 3 – 7 mm plochý
- 1x dřík s vnitřním šestihranem 3 mm – vnitřní šestihran 3 mm kulový; vnitřní šestihran 4 mm – vnitřní šestihran 4 mm kulový; vnitřní šestihran 5 mm – vnitřní šestihran 5 mm kulový; vnitřní šestihran 6 mm – vnitřní šestihran 6 mm kulový
- 1x dřík TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40
- Kovová kazeta (220 x 110 x 35 mm)
![]() | |
Počet kusů v sadě | 13 ks |
Datové listy(X)

ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES
BIT IMBUS 3MM - IMBUS 3MM S KUL. HL.
BIT IMBUS 4MM - IMBUS 4MM S KUL. HL.
BIT IMBUS 5MM - IMBUS 5MM S KUL. HL.
BIT IMBUS 6MM - IMBUS 6MM S KUL. HL.
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů