Sada pro demontáž koncovek vstřikovačů Ford EcoBlue
Sada pro demontáž koncovek vstřikovačů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tato sada nářadí slouží k demontáži zadřené koncovky vstřikovače (tělesa trysky) ze šachty vstřikovače vozidla i po neúspěšném pokusu o její demontáž
- Posuvovou tyč lze nasadit na původní závit M17x0,75. Pokud je tato závitová část během demontáže poškozena nebo roztržena, je možné v tělese trysky vytvořit nový závit M16x1,5, který umožní bezpečné vyjmutí zbytku vstřikovače.
- Součástí dodávky je dále nástrčný klíč (OEM 303-1690/1) pro odmontování horní části vstřikovače (hlavního tělesa) od jeho dolní části (tělesa trysky), která je často velmi silně utažená
- Součástí dodávky je 1x speciální nástrčný klíč na hlavu vstřikovače, 1x posuvová tyč M18x1,5/M17x0,75, L=260 mm, 1x posuvová tyč M18x1,5/M16x1,5, L=260 mm, 1x závitník M16x1,5, 1x držák závitníku, 1x imbusový L-klíč 3 mm, 1x stahovací nástroj na trysky a 1x magnet
- Pro použití jako OEM 303-1706
- Řešení pro čištění šachty vstřikovače a demontáž těsnicího kroužku (např. obj. č. 1952003115)
- Pro vznětové motory Ford 2.0 l EcoBlue
- Pro vozidla Ford: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (od roku 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (od roku 2019), Tourneo Custom, Transit and Custom (od roku 2016)
- Kódy motoru: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Kódy motoru: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
Počet kusů | 11 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2000,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)