Sada pro instalaci posuvných dveří nábytku Redoslide M25-HV
Sada kování posuvných dveří Redoslide MR25-HV
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-ZD25-HV-1T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah dodávky:
- 2x jezdec, 1 kolečko, pozinkovaná ocel
- 2x vodicí lišta, pozinkovaná ocel
- 4x šroubovací/spojovací destička pro jezdce a vodicí lišty, litý zinek, šedý
- 4x doraz s pojistnou pružinou, plast, šedý
- 22x fixační svorka pro kolejnice/vodicí lišty, plast, šedý
- 4x pojistný kroužek pro kolejnice a vodicí lišty, litý zinek, šedý
- 1x montážní šablona na svorky
- 4x krytka na kolejnici a vodicí lištu
- 1x návod na montáž
Jezdce a vodící lišty nejsou součástí sady pro montáž posuvných dveří. Objednejte, prosím, zvlášť.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 25 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 4 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 30 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2000 mm |
Nastavení výšky | +/- 2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!