Sada pro ovládání synchronizace Schimos 80
Sada pro ovl. synchronizace Schimos 80
SCHIMOS 80 SYNCHRONIZACE SET
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odpovídá kování vnitřních pos. dveří, SCHIMOS 80
Datové listy(X)
Pro dřevěné dveře, montáž do stěny, překladu nebo stropu.
Vhodné pro | Dřevěné dveře |
Možnost montáže | Montáž na stěnu |
Povolené zatížení | 80 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 26-40 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 450 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1050 mm |
Funkce měkkého dovření | Ne |
Směr DIN | DIN R/L |