Sada rozet 4 kusy, bílý polypropylen
Sada rozet
RUZ-DN32-(PLACH/DRCH)-SET-4DEL
Obj. č. 0888800525
EAN 4049557486505
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
Pro stěnové přípojky
Čistá montáž na stěnu: Rozety zakrývají místo, kde armatura vstupuje do zdi pro diskrétní povrchovou úpravu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | PP – polypropylen |
Barva | Bílá |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 32.. |
Výška rozety | 14 mm |
Vnější průměr rozety | 75 mm |
Výška rozety 2 | 30 mm |
Vnější průměr rozety 2 | 80 mm |