Sada spirálových vrtáků HSCO DIN 338 typ RN MAGMA, 19 ks
Spirálový vrták HSCo DIN 338 MAGMA 19 ks Sysko
SADA VRT. DIN338-HSCO-MAGMA-(D1-10)-0,5






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Až 9krát delší životnost nástroje v porovnání s vrtáky bez povrchové úpravy a až 2krát delší životnost než běžné vrtáky s povrchovou úpravou (žáruvzdorný až do 800 °C) a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u vrtáků bez povrchové úpravy
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma
Přesné vrtání bez středění, dokonce i na nerovném povrchu
Optimalizovaný dělicí bod
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Počet kusů v sadě | 19 ks |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Tvar dříku | Válcový |
Obráběné materiály | Ocel, Nerezová ocel, Litina, Titan, Speciální slitina |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, martenzitické, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli, Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Povrch | Vícevrstvý povlak Magma |
Řezný materiál | HSCo |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Samostředicí | Ano |
Řezné hodnoty |
Datové listy(X)
KAZETA PRO VRTÁKY-DIN338-(D1-10)-0,5MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!