Sada šroubů pro RZ
Sada šroubů na SPZ, 6 x 20 mm
ŠRB-SPZ-SET-KLB-6X20-500PCS
ORSY
Obj. č.
0964210
EAN 4011231881876
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
V úložném boxu, velikost 3, 1000 ks
Sada 1000 ks
- 500 šroubů, 6 x 20 mm
- 400 krytek, bílá barva
- 100 krytek, černá barva
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Zahrnuta položka: Sada šroubů pro RZ:
500
x
Popis:
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
Množství:
500
x
400
x
Krytka pro šroub registrační značky Předčíslí výrobku 0210
KLB-(0210)-R9010-PUREWHITE
Množství:
400
x
100
x
Krytka pro šroub registrační značky Předčíslí výrobku 0210
KLB-(0210)-R9005-JETBLACK
Množství:
100
x
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.