Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada stupňovitých vrtáků HSS SMART STEP 3 ks

Stupňovitý vrták HSS SMART STEP, 3 ks, Syska
SADA STUP. VRT. SMARTSTEP- D4-30MM

Obj. č. 0694450003

EAN 4065746565509

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada stupňovitých vrtáků HSS SMART STEP 3 ks

Obj. č. 0694450003
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
Stupňovitý vrták s jedinečnou technologií SMART STEP a dynamickým zakřivením mezi přechody jednotlivých stupňů pro extrémně rychlé a pohodlné použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 3,5 mm.

Dynamické zakřivení mezi přechody jednotlivých stupňů


  • Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky

  • Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s konvenčními stupňovitými vrtáky

  • Bez velké námahy

  • Tichý, dokonale řízený proces vrtání

  • Výrazně snížená tvorba otřepů


Technologie SMART STEP


  • Až 3x rychlejší vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky

  • Přesné vrtání bez centrování nebo narážení

  • Bez kroucení plechových dílů

  • Snadné vrtání nebo zvětšení stávajícího vyvrtaného otvoru

  • Žádné klepání ani zachytávání v materiálu

  • Přesné, kruhové vrtání bez trhání nebo odlamování


Hluboce broušená spirálová drážka


Vynikající odvod třísek



Dřík se 3 ploškami


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla


Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální nástroj pro obrábění plechu.

  • Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.

  • Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
Návod
  • Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva

  • Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení

  • Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu

Počet kusů v sadě

3 ks

Řezný materiál

HSS

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

Bez povlaku

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Hliník, Neželezný kov, Dřevo

Obj. č. Počet stupňů Průměr oblasti vrtání [mm]
694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 6,0-30,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Průměr 6,0–30,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 1350 280
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1350 280
≤900 N/mm² 23 1200 240
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1350 280
≤900 N/mm² 23 1200 240
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 300 N/mm² 20 1050 210
Nitridované oceli ≤1 300 N/mm² 20 1050 210
Nástrojové oceli ≤1 300 N/mm² 20 1050 210
Rychlořezné oceli ≤1 300 N/mm² 20 1050 210
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1000 190
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1000 190
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 1200 240
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 1200 240
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1000 190
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 1200 240
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 1200 240
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1000 190
Termoplasty 18 1000 190
Řezné hodnoty
Pro průměr 4,0–12,0 a průměr 4,0–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Průměr 4,0–12,0
obj. č.
Průměr 4,0–20,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitridované oceli ≤1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nástrojové oceli ≤1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Rychlořezné oceli ≤1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1400 470 1400 280
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1400 470 1400 280
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1400 470 1400 280
Termoplasty 18 1400 470 1400 280
Zahrnuta položka: Sada stupňovitých vrtáků HSS SMART STEP 3 ks:
1 x
Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP

STUP. VRTÁK-SMARTSTEP-(D4-12MM)

Popis:
4-12 mm
Stupňovitý vrták s jedinečnou technologií SMART STEP a dynamickým zakřivením mezi přechody jednotlivých stupňů pro extrémně rychlé a pohodlné použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 3,5 mm.
Množství: 1 x
1 x
Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP

STUP. VRTÁK-SMARTSTEP-(D4-20MM)

Popis:
4-20 mm
Stupňovitý vrták s jedinečnou technologií SMART STEP a dynamickým zakřivením mezi přechody jednotlivých stupňů pro extrémně rychlé a pohodlné použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 3,5 mm.
Množství: 1 x
1 x
Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP

STUP. VRTÁK-SMARTSTEP-(D6-30MM)

Popis:
6-30 mm
Stupňovitý vrták s jedinečnou technologií SMART STEP a dynamickým zakřivením mezi přechody jednotlivých stupňů pro extrémně rychlé a pohodlné použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 3,5 mm.
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace